Aperçu
- Ces joints sont principalement utilisés dans les applications lourdes comme les entraînements par engrenages, les arbres d’hélice, les rouleaux de travail pour les laminoirs à froid et à chaud, les pompes et les machines à papier
- Tous les joints HSF sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une bonne étanchéité
Spécifications
- Solide/SéparéFractionnement
- Diamètre de l’arbre16.000 po
- Diamètre extérieur18.000 po
- Largeur totale0.938 po
- Type de conceptionHSF1
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres1
- BoîtierCaoutchouc renforcé de tissu
- Conception de casJoints renforcés de caoutchouc et de tissu
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pressionNon recommandé pour les applications sous pression
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant085311394666
- Manchons d’usure compatibles86407
- Anneaux en V compatibles404000;404002;4040044;4040066;404053
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d'étanchéité, industriel lourd, fendu
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationPlaque de recouvrement
- Application typiqueMachinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier
- Poids6.08 lb