Aperçu
Description du fabricant
526483 JOINT D’HUILE
- Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
- Ces joints sont conçus avec une lèvre auxiliaire en élastomère en plus de la lèvre d’étanchéité
- Ces joints sont généralement utilisés dans les cas où une protection supplémentaire contre les contaminants
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre16.250 po
- Diamètre extérieur18.000 po
- Largeur totale0.844 po
- Type de conceptionHDSA2
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR) et caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres2
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression15 psi
- Type de ressortCouvercle du ressort de jarretière
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant085311370745
- Manchons d’usure compatibles86175;86426;87613
- Anneaux en V compatibles404000;4040044;404252
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile, Heavy Industrial, SKF Flex, lèvre d’exclusion à l’arrière du joint
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueMachinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier
- Poids6.97 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité