L070 1/4 NKW N/LBL BEM

Lovejoy
L070 1/4 RSB NKW N/LBL

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 070, mâchoire droite, 0.2500 po d’alésage, RSB, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI00768261
N° MFRL070 1/4 RSB NKW N/LBL
Prix13.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L070 1/4 RSB NKW N/LBL

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 070, mâchoire droite, 0.2500 po d’alésage, RSB, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI00768261
N° MFRL070 1/4 RSB NKW N/LBL
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
Prix13.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L070-HUB-1/4 RSB-NKW-N/LBL

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    070
  • Type d’alésage
    RSB
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Diamètre extérieur
    1.3600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.3600 po
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144104274
  • CUP_NON
    685144104274
  • Poids
    0.27 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif