Motion
415SMTP25B

Browning (RRX)
415SMTP25B

Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil - Taille du réducteur : 415, 25:1 Rapport, 2.3750 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI00768675
N° MFR415SMTP25B
Price$78,366.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
415SMTP25B

Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil - Taille du réducteur : 415, 25:1 Rapport, 2.3750 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI00768675
N° MFR415SMTP25B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix78,366.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONIQUE DE COUPLE DE 415SMTP25B PLUS RÉDUCTEUR
  • Bague conique unique : la bague TorqTaper unique exclusive s’installe du côté conducteur de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever.
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.
  • Joints standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché s’installent sur les puits de sol en plongée.
  • Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie, de trousses de ventilateur et d’options de butée.

Spécifications

  • Taille du réducteur du fabricant
    415
  • Rapport nominal
    25:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    2.3750 po
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Série
    415SMTP
  • Réduction
    Double
  • Débit maximal tr/min
    80
  • Taille de sortie maximale
    4.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dimensions du boîtier
    16.78 x 25.04 x 31.8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur du boîtier
    16.7800 po
  • Largeur du boîtier
    25.0400 po
  • Hauteur du boîtier
    31.8000 po
  • Couple de sortie maximal
    900.34 po-lb à 1750 tr/min d’entrée, 1 HP
  • Normes respectées
    AGMA
  • Comprend
    Bras de couple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    415SMTP25B
  • Numéro CUP du fabricant
    662460575605
  • CUP_NON
    662460575605
  • Dessin CAD
  • Poids
    954.00 lb
  • Taille Agma
    415
  • Ratio réel
    25:1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif