Motion
6135
N° D’ARTICLE MI00768688
N° MFR6135
Prix174.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00768688
N° MFR6135

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix174.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6135 PIG LINTEAU 3 POSITION LUBRIFICATION
  • Ces raccords et buses sont utilisés au point de lubrification pour libérer la brume d’huile lorsqu’elle provient de la génératrice

Spécifications

  • Nombre de raccords
    3
  • Comprend les raccords
    Raccords inclus
  • Taille du filetage du raccord
    1/8 po
  • Type de filetage de raccord
    NPTF
  • Hauteur totale
    2-3/4 po
  • Taille du raccord de la tubulure
    1/4 po
  • Taille du filetage femelle
    1/8 po
  • Type de filetage femelle
    NPTF
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/8 po
  • Type de fil
    NPTF
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif