Motion
6136
N° D’ARTICLE MI00768707
N° MFR6136
Prix289.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00768707
N° MFR6136

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix289.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6136 PIG LINTEAU 6 POSITION LUBRIFICATION
  • Les roulements de machine difficiles d'accès nécessitant une lubrification peuvent être raccordés aux points centraux par tube ou flexible souple, allant des roulements aux blocs de collecteur
  • Les blocs sont équipés de raccords hydrauliques (1612-B) et sont disponibles pour trois ou six roulements
  • Comprend des raccords de compression pour les tubes de 1/4 po

Spécifications

  • Nombre de raccords
    6
  • Comprend les raccords
    Raccords inclus
  • Taille du filetage du raccord
    1/8 po
  • Type de filetage de raccord
    NPTF
  • Hauteur totale
    5-3/4 po
  • Taille du raccord de la tubulure
    1/4 po
  • Taille du filetage femelle
    1/8 po
  • Type de filetage femelle
    NPTF
  • Longueur totale
    5-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/8 po
  • Type de fil
    NPTF
  • Poids
    1.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif