Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 101-1804
- Jeu de variateurs Char-Lynn testés dans le temps
- Trois composants mobiles (géroto-étoile, entraînement et arbre)
- Angle de fonctionnement du variateur optimisé
- Conception de pression à trois zones (entrée, retour et boîtier)
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
Spécifications
- SérieSérie H
- Déplacement2.20 po3/r
- Régime maximum continu953 tr/min
- Couple continu497 po
- Pression continue1800 psi
- Débit continu10 gal/min
- Type de port du moteurCarburant conique pour tuyau National
- Taille du port du moteur1/2–14 NPTF
- Type d’arbreDroit
- Taille de l’arbre de sortie1 in Straight - .31 in Crosshole - Extra Length
- Type de jointStandard
- Drain de caisseAucun drainage de caisse
- Taille de l’orifice d’entrée et de sortie1/2-14 ports NPTF taille 8MP
- Type de port réel.500-14 Le filetage du tuyau Nptf Dryseal accepte les raccords Dryseal conformément à la norme Sae J476A
- Arbre de sortie réel25.4 [1.00] Dia. Droit avec 7.9 [.31] Dia. Trou transversal 11.2 [0,44] À partir de la fin, 5.6 [.22] Longueur supplémentaire
- Bride de montage réelle2 Boulon standard : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Montage
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Hauteur totale133.9 mm
- Longueur totale138.5 mm
- Largeur totale98.3 mm
- Débit intermittent10 gal/min
- Pression intermittente2400 psi
- Couple intermittent668 po
- Type de montageBride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 007 - Conception 60023-000, 008 et 009 - 60540-000
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 007 - Conception 60032-000, 008 et 009 - 60544-000
- Course de roulement de rechangeConception 007, 008 et 009 - 7462-000
- Roulement de butée de pointeau de rechangeConception 007, 008 et 009 - 7537-000
- Arbre de sortie de rechangeConception 007, 008 et 009 - 7360-007
- Geroler de rechange - Vendu séparément4
- Gérotor de rechange vendu séparément009 Conception - 21850-022
- Entraînement de rechange - Vendu séparément009 Conception - 602-000
- Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémitéConception 007, 008 et 009 - 16292-088 - 4 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 009 - 16294-150 - 7 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 009 - Conception 22230-002, 008 et 007 - 7359-002
- Bride de montage de rechangeConception 009 et 008 22000-001, 007 7463-000
- Poids11.2 lb
- Fluides recommandésHuile hydraulique antiusure de qualité supérieure avec une viscosité d’au moins 701 Sus ou 13Cst avec la meilleure plage de 100 - 200 Sus ou 20 - 43 Cst à la température de fonctionnement,
- Filtration recommandéeSelon le code de propreté Iso. Niveau 18/13
- N° du manuel de réparation7-117
- Vue éclatée des pièces de rechange n°6-121
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Manuel des pièces et des réparations
- Brochure du produit
- Viscosité d’huile continue maximale100 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Configuration du port.500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité