P29-8M-50F
Pignon tendeur HTD - pas de 8 mm, 29 dents, 1.0000 po. d’alésage, largeur de courroie 50 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00769056
N° MFRP29-8M-50F
Prix126.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon tendeur HTD - pas de 8 mm, 29 dents, 1.0000 po. d’alésage, largeur de courroie 50 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00769056
N° MFRP29-8M-50F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix126.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P29-8M-50F HTD IDLER SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    8 mm
  • Nombre de dents
    29
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.8590 po
  • Matériau de la poulie
    Acier
  • Largeur de la face
    2.0625 po
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Page de produit du fabricant
  • Pour la largeur de la courroie
    50 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif