P27-14M-85F
Pignon tendeur HTD - pas de 14 mm, 27 dents, 1.0000 po. d’alésage, largeur de courroie 85 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00769114
N° MFRP27-14M-85F
Prix262.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon tendeur HTD - pas de 14 mm, 27 dents, 1.0000 po. d’alésage, largeur de courroie 85 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00769114
N° MFRP27-14M-85F
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
Prix262.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P27-14M-85F HTD IDLER SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    14 mm
  • Nombre de dents
    27
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po
  • Matériau de la poulie
    Acier
  • Largeur de la face
    3.5000 po
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Page de produit du fabricant
  • Pour la largeur de la courroie
    85 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif