Aperçu
- Chargement à trois voies : cartouche de 14 oz, aspiration ou remplissage rapide de la pompe du chargeur Alemite à travers le raccord du chargeur
- Évent d’air (vanne de purge)
- Le couvercle de la poignée en vinyle procure une prise sûre
- La tête en acier moulé sous pression offre une durabilité supplémentaire
- Finition zinguée
- Le suiveur breveté permet le chargement de la cartouche ou en vrac sans démontage du pistolet
- Sortie pistolet : 1/8" NPTF
Spécifications
- Pression de fonctionnement maximale10000 psi
- Capacité16 oz
- Longueur du tuyau18.0000 po
- Taille du filetage de sortie1/8 po
- Type de filetage de sortieNPTF
- Type de remplissage3-Way
- CUP_NON098468149232
- Caractéristiques et avantages• Chargement à 3 voies : cartouche de 14 oz, aspiration ou remplissage rapide de la pompe Alemite Loader à travers le raccord du chargeur • Évent d'air (vanne de purge) • Le couvercle de la poignée en vinyle offre une prise sûre • La tête en acier moulé sous pression offre une durabilité supplémentaire • Fini zingué • Le suiveur breveté permet le chargement en vrac de la cartouche sans démontage du pistolet • Sortie du pistolet : 1/8" NPTF
- Poids4.70 lb
- Taille du filetage0.1250 po
- Pression de fonctionnement10000 psi
- Type de filNPTF
- Type de produitPistolets graisseurs