Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieB
- Nombre de rainures de courroie1
- Diamètre à l’alésage0.6350 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Largeur de la face0.8750 po
- Type de roulementRoulement à une bille
- Matériau de la poulieFonte
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Avec bridesAvec brides
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7200 po
- Construction de la poulieSimple
- Type de fermeture de roulementScellé
- Page de produit du fabricant
- Type de produitPoulies tendeurs à courroie en V
- Nombre de rainures1
- MatérielFonte