Aperçu
Description du fabricant
POULIE À BRIDE P2B AVEC BOULE BRG
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.6350 po
- Largeur de la face2.4375 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Type de surface planePlat
- Avec bridesAvec brides
- Matériau de la poulieFonte
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre de la face4.0000 po
- Largeur de la surface plane2.0625 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité