Aperçu
- Chargement à trois voies : cartouche de 14 oz, aspiration ou remplissage rapide de la pompe du chargeur Alemite à travers le raccord du chargeur
- Évent d’air (vanne de purge)
- La tête en fonte offre une durabilité supplémentaire
- Finition zinguée
- Le suiveur breveté permet le chargement de la cartouche ou en vrac sans démontage du pistolet
- Sortie pistolet : 1/4" NPTF
Spécifications
- Pression de fonctionnement maximale10000 psi
- Capacité24 oz
- Débit20 oz/course
- Taille du filetage de sortie1/4 po
- Type de filetage de sortieNPTF
- Type de remplissage3-Way
- ComprendRaccord du chargeur
- CUP_NON098468105764
- Caractéristiques et avantages• Chargement à 3 voies : cartouche de 14 oz, aspiration ou remplissage rapide de la pompe Alemite Loader par le raccord du chargeur • Évent d'air (vanne de purge) • Tête en fonte offrant une durabilité supplémentaire • Fini zingué • Le suiveur breveté permet le chargement en vrac de la cartouche sans démontage du pistolet • Sortie du pistolet : 1/4" NPTF
- Poids7.60 lb
- Taille du filetage0.2500 po
- Pression de fonctionnement10000 psi
- Type de filNPTF
- Type de produitPistolets graisseurs