42X60X7  HMSA7 R

CR Seals (SKF)
42X60X7 HMSA7 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 42 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00769314
N° MFR42X60X7 HMSA7 R
Prix11.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
42X60X7 HMSA7 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 42 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00769314
N° MFR42X60X7 HMSA7 R
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
Prix11.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
42X60X7 HMSA7 R JOINT EN NITRILE DOUBLE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    42 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de conception
    HMSA7
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311889018
  • Manchons d’usure compatibles
    99165;99166;99169;99873
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif