Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE SDS-B AVEC BILLE BRG
Spécifications
- Taille de la bagueFDS
- Diamètre extérieur de la bride3.1250 po
- Épaisseur de la bride0.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- MatérielFonte
- Type de roulementRoulements à billes
- Diamètre à l’alésage0.6350 à 0.6400 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.6875 po
- Nombre de trous de boulons3
- Page de produit du fabricant
- Comprend(2) Roulements à billes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité