Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueSK
- Diamètre extérieur de la bride3.7500 po
- Épaisseur de la bride0.5625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- MatérielFonte
- Type de roulementRoulements à billes
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.3125 po
- Nombre de trous de boulons3
- Page de produit du fabricant
- Comprend(2) Roulements à billes