Motion
TMHN7

SKF
TMHN7

Jeu de clés à ergots pour roulement - style crochet, capacité de 38 à 75 mm
N° D’ARTICLE MI00769536
N° MFRTMHN7
Prix3,047.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TMHN7

Jeu de clés à ergots pour roulement - style crochet, capacité de 38 à 75 mm
N° D’ARTICLE MI00769536
N° MFRTMHN7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,047.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TMHN7 CLÉ À BRIDE
  • 7 tricoises de taille différente pour s’adapter aux tailles d’écrou 5 à 11
  • Chaque tricoise est équipée d’un rapporteur d’angle et est clairement marquée avec le bon angle de serrage pour le montage des roulements à billes auto-alignés SKF
  • 4 points de prise sur chaque clé offrent une prise meilleure et plus sûre sur l’écrou
  • Réduction du risque d’endommager les roulements en les serrant excessivement
  • Convient pour une utilisation avec les contre-écrous de la série KM sur l’arbre ou dans les boîtiers SNL

Spécifications

  • Polyvalence
    Fixe
  • Style de la clé
    Crochet
  • Capacité de diamètre
    38 à 75 mm
  • Style de poignée
    Simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577091451
  • CUP_NON
    7316577091451
  • Poids
    5.70 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues