Aperçu
Spécifications
- RéductionDouble
- Type d’assemblageAucune base
- Ratio24:1
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Taille d’entrée0.6250 po
- Distance centrale2.12 po
- Type de sortieArbre creux
- Taille de sortie1.0000 po
- MontageDe base
- Matériau de l’arbre de sortieAcier allié au carbone
- Taille du réducteur du fabricant221
- SérieF200
- LubrificationAucune lubrification
- CUP_NON781711392102
- Matériau du boîtierFonte avec peinture standard
- Emplacement du trou de lubrificationAucune lubrification fournie
- Puissance d’entrée maximale0.500 hp
- Débit maximal tr/min73.000 tr/min
- Couple de sortie maximal436 po-lb
- Normes respectéesAGMA
- Poids20.00 lb