Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEURS DE VITESSE F231D-10 B9
Spécifications
- RéductionDouble
- Type d’assemblageAucune base
- Ratio10:1
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Taille d’entrée1.1250 po
- Distance centrale3.11 po
- Type de sortieArbre creux
- Taille de sortie1.4375 po
- MontageDe base
- Matériau de l’arbre de sortieAcier allié au carbone
- Taille du réducteur du fabricant231
- SérieF200
- LubrificationAucune lubrification
- CUP_NON781711392423
- Matériau du boîtierFonte avec peinture standard
- Emplacement du trou de lubrificationAucune lubrification fournie
- Puissance d’entrée maximale3.890 hp
- Débit maximal tr/min178.000 tr/min
- Couple de sortie maximal2140 po-lb
- Normes respectéesAGMA
- Poids43.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité