Motion
00216

LPS
00216

Lubrifiant – No, 11 oz, boîte d’aérosol, couleur brune
N° D’ARTICLE MI00770045
N° MFR00216
Prix26.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LPS
00216

Lubrifiant – No, 11 oz, boîte d’aérosol, couleur brune
N° D’ARTICLE MI00770045
N° MFR00216

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
00216(C30216) 2 LUBRIFIANT 11OZ AÉROSOL
  • Lubrifiant et pénétrant polyvalents et résistants avec une protection supplémentaire contre la corrosion
  • Fournit une pellicule huileuse légère et non asséchante pour une utilisation sur l’équipement intérieur/extérieur
  • Réduit l’usure causée par la friction et la corrosion
  • Desserre les pièces rouillées ou gelées
  • Aucun solvant chloré
  • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
  • NSF® H2 enregistré no 129026 : (aérosol); no 059848 : (en vrac)
  • Applications : Roulements et vannes, câbles et tringleries, matrices, mèches et fixations, moteurs et moteurs électriques, pièces métalliques, pièces de stockage, équipement de production, poulies et rouleaux, glissières et rails

Spécifications

  • Type
    Lubrifiant
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Composition
    Dioxyde de carbone, distillats légers hydrotraités, huile minérale de pétrole
  • Plage de température
    -58 à 350 °F
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Brun
  • Certification
    NSF H2
  • Règlements
    Règlement 40 C.F.R. 372 de la FDA
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    078827302164
  • Caractéristiques et avantages
    • Solide, lubrifiant et pénétrant polyvalents avec une protection supplémentaire contre la corrosion • Offre une protection non asséchante, légère, film huileux pour utilisation sur l’équipement intérieur/extérieur • Réduit l’usure causée par la friction et la corrosion • Desserre les pièces rouillées ou gelées • Aucun solvant chloré • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée • Homologué NSF® H2 #129026 : (aérosol); No 059848 : (vrac) • Applications : Roulements et vannes, câbles et tringleries, emporte-pièces, mèches et fixations, moteurs et moteurs électriques, pièces métalliques, pièces entreposées, équipement de production, poulies et rouleaux, diapositives et pistes
  • Poids
    12.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif