Aperçu
- Lubrifiant et pénétrant polyvalents et résistants avec une protection supplémentaire contre la corrosion
- Fournit une pellicule huileuse légère et non asséchante pour une utilisation sur l’équipement intérieur/extérieur
- Réduit l’usure causée par la friction et la corrosion
- Desserre les pièces rouillées ou gelées
- Aucun solvant chloré
- La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
- NSF® H2 enregistré no 129026 : (aérosol); no 059848 : (en vrac)
- Applications : Roulements et vannes, câbles et tringleries, matrices, mèches et fixations, moteurs et moteurs électriques, pièces métalliques, pièces de stockage, équipement de production, poulies et rouleaux, glissières et rails
Spécifications
- TypeLubrifiant
- Type de contenantBouteille
- Taille du conteneur20 oz
- Qualité alimentaireNon
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- CompositionDistillats légers hydrotraités, huile minérale de pétrole, dioxyde de carbone
- Plage de température-58 à 350 °F
- ApplicationUsage général
- CouleurBrun
- CertificationNSF H2
- RèglementsRèglement 40 C.F.R. 372 de la FDA
- Point d’éclair174.2 °F
- Poids net1.19 lb
- InflammabilitéInflammable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant078827002224
- CUP_NON078827002224
- Additifs inclusAucun additif
- Norme de protection de l’environnementNe contient pas de formaldéhyde
- Caractéristiques et avantages• Solide, lubrifiant et pénétrant polyvalents avec une protection supplémentaire contre la corrosion • Offre une protection non asséchante, légère, film huileux pour utilisation sur l’équipement intérieur/extérieur • Réduit l’usure causée par la friction et la corrosion • Desserre les pièces rouillées ou gelées • Aucun solvant chloré • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée • Homologué NSF® H2 #129026 : (aérosol); No 059848 : (vrac) • Applications : Roulements et vannes, câbles et tringleries, emporte-pièces, mèches et fixations, moteurs et moteurs électriques, pièces métalliques, pièces entreposées, équipement de production, poulies et rouleaux, diapositives et pistes
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide combustible (catégorie 4)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant polyvalent
- Norme militaireMIL-C-23411A, MIL-C-81309D Type III, MIL-PRF-16173E Grade 3 Classe
- Température de fonctionnement min.-50 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement-50 °F à 350 °F
- SérieLPS 2
- Gravité spécifique0.82 à 0.86
- Normes respectéesEnregistrement NSF n° 059848
- Poids18.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion La solution de nettoyage Iron-Steel permet de réaliser des économies Étude de casMotion a fourni au client le produit Scrubs-in-a- Bucket de LPS, un produit de nettoyage conçu pour nettoyer efficacement les outils sans causer de rouille. Lors de l’essai à l’usine, le client a trouvé la solution efficace non seulement dans l’application cible, mais aussi dans plusieurs autres domaines.
Voir la documentation
Durabilité et croissance de soutien LPSDurabilité et croissance de soutien LPS
Voir la documentation