Aperçu
- Fournit une connexion rapide, positive et étanche avec les raccords hydrauliques
- Utilisé avec filetage conique 1/4"-28, 1/4"-28 droit, 1/8" PTF, 1/4" PTF, filetage, entraînement, métrique, rivet, étanche, filetage spécial, raccords Monel et acier inoxydable
- Utilisé uniquement avec les raccords à tête ronde standard ou géante
Spécifications
- Style de coupleurModèle à enfiler standard
- Taille du filetage7/16-27 po
- Type de filNS-2
- Pression de fonctionnement10000 psi
- Caractéristiques et avantages• Fournit une connexion rapide, positive et étanche avec les raccords hydrauliques • Utilisé avec les raccords à filetage conique 1/4 po-28, 1/4 po-28 droits, 1/8 po PTF, 1/4 po PTF, filetage, entraînement, métrique, rivet, étanche, filetage spécial, Monel et acier inoxydable • Utilisé avec les raccords à tête ronde standard ou géante seulement
- Poids0.30 lb
- Taille du filetage femelle7/16-27 po
- Type de filetage femelleNS
- Taille du filetage du raccord7/16 po
- Type de filetage de raccordNS
- Numéro CUP du fabricant098468105191