Aperçu
- Les coupleurs hydrauliques fournissent une connexion rapide, positive et étanche avec les raccords hydrauliques
- Les coupleurs hydrauliques sont utilisés avec un filetage conique 1/4"-28, 1/4"-28 droit, 1/8" PTF, 1/4" PTF, filetage, entraînement, métrique, rivet, étanche, filetage spécial, raccords Monel et acier inoxydable
- Les coupleurs à tête ronde ne sont utilisés qu’avec les raccords à tête ronde standard ou géants
Spécifications
- Style de coupleurModèle à enfiler standard
- Taille du filetage1/8 po
- Type de filNPTF
- Pression de fonctionnement10000 psi
- Caractéristiques et avantages• Les coupleurs hydrauliques fournissent une connexion rapide, positive et étanche avec les raccords hydrauliques • Les coupleurs hydrauliques sont utilisés avec des raccords à filetage conique 1/4 po-28, 1/4 po-28 droits, 1/8 po PTF, 1/4 po PTF, filetage, entraînement, métrique, rivet, étanche, filetage spécial, raccords Monel et en acier inoxydable • Les coupleurs à tête ronde sont utilisés avec des raccords à tête ronde standard ou géants seulement
- Poids0.30 lb
- Taille du filetage femelle1/8 po
- Type de filetage femelleNPTF
- Taille du filetage du raccord1/8 po
- Type de filetage de raccordNPTF
- Numéro CUP du fabricant098468105207