Aperçu
- Les coupleurs hydrauliques fournissent une connexion rapide, positive et étanche avec les raccords hydrauliques
- Les coupleurs hydrauliques sont utilisés avec un filetage conique 1/4"-28, 1/4"-28 droit, 1/8" PTF, 1/4" PTF, filetage, entraînement, métrique, rivet, étanche, filetage spécial, raccords Monel et acier inoxydable
- Les coupleurs à tête ronde ne sont utilisés qu’avec les raccords à tête ronde standard ou géants
Spécifications
- TypeCoupleur de tête de bouton
- Comp.Raccords à tête ronde géante 6615-G, assemblage de tuyau 6707-A