Motion
101-1838-009
Moteur de la bobine de valve du gérotor hydraulique - Série H, 4.50 po 3/r, bride 4-Bolt - Pilote 1.75 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00770230
N° MFR101-1838-009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve du gérotor hydraulique - Série H, 4.50 po 3/r, bride 4-Bolt - Pilote 1.75 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00770230
N° MFR101-1838-009
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 101-1838
  • Jeu de variateurs Char-Lynn testés dans le temps
  • Trois composants mobiles (géroto-étoile, entraînement et arbre)
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé
  • Conception de pression à trois zones (entrée, retour et boîtier)
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients

Spécifications

  • Série
    Série H
  • Déplacement
    4.50 po3/r
  • Régime maximum continu
    469 tr/min
  • Couple continu
    1044 po
  • Pression continue
    1800 psi
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Type d’arbre
    Droit
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 in Straight - .31 in Crosshole - Extra Length
  • Type de joint
    Standard
  • Drain de caisse
    Aucun drainage de caisse
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    Joint torique à filetage droit SAE 7/8-14 UNF-2B ports taille 10
  • Type de port réel
    .875-14 Unf-2B Port de joint torique, taille 10 Accepte les raccords pour Sae J1926
  • Arbre de sortie réel
    25.4 [1.00] Dia. Droit avec 7.9 [.31] Dia. Trou transversal 11.2 [0,44] À partir de la fin, 5.6 [.22] Longueur supplémentaire
  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 0,375-16 Montage
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Hauteur totale
    3.31 po
  • Longueur totale
    6.60 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Débit intermittent
    18 gal/min
  • Pression intermittente
    2400 psi
  • Couple intermittent
    1401 po
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 1.75 po Pilot
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 007 - Conception 60023-000, 008 et 009 - 60540-000
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 007 - Conception 60032-000, 008 et 009 - 60544-000
  • Course de roulement de rechange
    Conception 007, 008 et 009 - 7462-000
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    Conception 007, 008 et 009 - 7537-000
  • Arbre de sortie de rechange
    Conception 007, 008 et 009 - 7360-007
  • Gérotor de rechange vendu séparément
    009 Conception - 8277-024
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    009 Conception - 22250-000
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 007, 008 et 009 - 16292-088 - 4 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 009 - 16294-162 - 7 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 009 - Conception 22230-001, 008 et 007 - 7359-001
  • Bride de montage de rechange
    Conception 009 et 008 22000-002, 007 7464-000
  • Poids
    11.5 lb
  • Fluides recommandés
    Huile hydraulique antiusure de qualité supérieure avec une viscosité d’au moins 701 Sus ou 13Cst avec la meilleure plage de 100 - 200 Sus ou 20 - 43 Cst à la température de fonctionnement,
  • Filtration recommandée
    Selon le code de propreté Iso. Niveau 18/13
  • N° du manuel de réparation
    7-117
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-121
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Manuel des pièces et des réparations
  • Brochure du produit
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif