Motion
L099 X 20MM HUB

Lovejoy
L099 X 20MM HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L099, mâchoire droite, alésage de 20 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00770253
N° MFRL099 X 20MM HUB
Prix51.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L099 X 20MM HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L099, mâchoire droite, alésage de 20 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00770253
N° MFRL099 X 20MM HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L-099 X 20MM HUB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L099
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Diamètre extérieur
    2.5400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0600 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.8400 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.54 po
  • Capacité de couple
    792 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144471222
  • Poids
    1.17 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif