Aperçu
Description du fabricant
319702 COUPLES DE TÊTES DE BOUTONS GÉANTS R
- Les coupleurs hydrauliques fournissent une connexion rapide, positive et étanche avec les raccords hydrauliques
- Les coupleurs hydrauliques sont utilisés avec un filetage conique 1/4"-28, 1/4"-28 droit, 1/8" PTF, 1/4" PTF, filetage, entraînement, métrique, rivet, étanche, filetage spécial, raccords Monel et acier inoxydable
- Les coupleurs à tête ronde ne sont utilisés qu’avec les raccords à tête ronde standard ou géants
Spécifications
- Style de coupleurChandail géant
- Taille du filetage1/4 po
- Type de filPTF
- Pression de fonctionnement15000 psi
- Caractéristiques et avantages• Les coupleurs hydrauliques fournissent une connexion rapide, positive et étanche avec les raccords hydrauliques • Les coupleurs hydrauliques sont utilisés avec des raccords à filetage conique 1/4 po-28, 1/4 po-28 droits, 1/8 po PTF, 1/4 po PTF, filetage, entraînement, métrique, rivet, étanche, filetage spécial, raccords Monel et en acier inoxydable • Les coupleurs à tête ronde sont utilisés avec des raccords à tête ronde standard ou géants seulement
- Poids0.50 lb
- Taille du filetage du raccord1/4 po
- Type de filetage de raccordPTF
- Numéro CUP du fabricant098468124383
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité