Bride de montage réelle
4 Boulon standard : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 0,375-16 Montage
Arbre de sortie réel
25.4 [1.00] Dia. Droit avec 7.9 [.31] Dia. Trou transversal 11.2 [0,44] À partir de la fin, 5.6 [.22] Longueur supplémentaire
Type de port réel
.875-14 Unf-2B Port de joint torique, taille 10 Accepte les raccords pour Sae J1926
Drain de caisse
Aucun drainage de caisse
Débit continu
15 gal/min
Pression continue
1650 psi
Couple continu
2059 po
Déplacement
9.70 po3/r
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Joint torique à filetage droit SAE 7/8-14 UNF-2B ports taille 10
Débit intermittent
20 gal/min
Pression intermittente
2250 psi
Couple intermittent
2824 po
Catalogue du fabricant
Page de produit du fabricant
Viscosité d’huile continue maximale
100 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Régime maximum continu
953 tr/min
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Taille du port du moteur
7/8–14 UNF-2B
Type de port du moteur
Joint torique à filetage droit SAE
Type de montage
Bride 4-Bolt - 1.75 po Pilot
Taille de l’arbre de sortie
1 in Straight - .31 in Crosshole - Extra Length
Hauteur totale
3.31 po
Longueur totale
7.06 po
Largeur totale
3.38 po
Manuel des pièces et des réparations
Configuration du port
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
Brochure du produit
Filtration recommandée
Selon le code de propreté Iso. Niveau 18/13
Fluides recommandés
Huile hydraulique antiusure de qualité supérieure avec une viscosité d’au moins 701 Sus ou 13Cst avec la meilleure plage de 100 - 200 Sus ou 20 - 43 Cst à la température de fonctionnement,
N° du manuel de réparation
7-117
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-121
Course de roulement de rechange
Conception 007, 008 et 009 - 7462-000
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 007 - Conception 60023-000, 008 et 009 - 60540-000
Entraînement de rechange - Vendu séparément
009 Conception - 8664-000
Gérotor de rechange vendu séparément
009 Conception - 8277-004
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 009 - 16294-212 - 7 requis
Bride de montage de rechange
Conception 009 et 008 22000-002, 007 7464-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
Conception 007, 008 et 009 - 7537-000
Arbre de sortie de rechange
Conception 007, 008 et 009 - 7360-007
Boîtier arrière de rechange
Conception 009 - Conception 22230-001, 008 et 007 - 7359-001
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 007, 008 et 009 - 16292-088 - 4 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 007 - Conception 60032-000, 008 et 009 - 60544-000
Type de joint
Standard
Série
Série H
Type d’arbre
Droit
Poids
12.5 lb