6304-C
N° D’ARTICLE MI00770326
N° MFR6304-C
Prix36.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00770326
N° MFR6304-C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 6304-C, HYDR AVEC CLAPET À BILLE
  • Fournit une connexion rapide, positive et étanche avec les raccords hydrauliques
  • Utilisé avec filetage conique 1/4"-28, 1/4"-28 droit, 1/8" PTF, 1/4" PTF, filetage, entraînement, métrique, rivet, étanche, filetage spécial, raccords Monel et acier inoxydable

Spécifications

  • Taille du filetage
    1/8 po
  • Type de fil
    NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement
    10000 psi
  • Caractéristiques et avantages
    • Permet une connexion rapide, positive et étanche avec les raccords hydrauliques • Utilisé avec filetage conique 1/4 po-28, filetage droit 1/4 po-28, PTF 1/8 po, PTF 1/4 po, filetage, entraînement, métrique, rivet, étanche, filetage spécial, raccords Monel et acier inoxydable
  • Poids
    0.10 lb
  • Taille du filetage femelle
    1/8 po
  • Type de filetage femelle
    NPTF
  • Taille du filetage du raccord
    1/8 po
  • Type de filetage de raccord
    NPTF
  • Numéro CUP du fabricant
    098468105818

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif