Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEURS DE VITESSE F239D-24-B7
Spécifications
- RéductionDouble
- Type d’assemblageAucune base
- Ratio24:1
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Taille d’entrée0.8750 po
- Distance centrale3.89 po
- Type de sortieArbre creux
- Taille de sortie1.9375 po
- MontageDe base
- Matériau de l’arbre de sortieAcier allié au carbone
- Taille du réducteur du fabricant239
- SérieF200
- LubrificationAucune lubrification
- Matériau du boîtierFonte avec peinture standard
- Emplacement du trou de lubrificationAucune lubrification fournie
- Poids99 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité