Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEURS DE VITESSE F247D-10-B11
Spécifications
- RéductionDouble
- Type d’assemblageAucune base
- Ratio10:1
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Taille d’entrée1.3750 po
- Distance centrale4.67 po
- Type de sortieArbre creux
- Taille de sortie2.1875 po
- MontageDe base
- Matériau de l’arbre de sortieAcier allié au carbone
- Taille du réducteur du fabricant247
- SérieF200
- LubrificationAucune lubrification
- CUP_NON781711392966
- Matériau du boîtierFonte avec peinture standard
- Emplacement du trou de lubrificationAucune lubrification fournie
- Poids140 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité