Aperçu
Spécifications
- Style de coupleurAvec aile
- Taille du filetage1/8 po
- Type de filNPTF
- Pression de fonctionnement10000 psi
- Poids0.20 lb
- Taille du filetage femelle1/8 po
- Type de filetage femelleNPTF
- Taille du filetage du raccord1/8 po
- Type de filetage de raccordNPTF
- Numéro CUP du fabricant098468105573