Motion
00255

LPS
00255

Lubrifiant – No, 55 gal, tambour, couleur brune
N° D’ARTICLE MI00770657
N° MFR00255
Prix4,499.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LPS
00255

Lubrifiant – No, 55 gal, tambour, couleur brune
N° D’ARTICLE MI00770657
N° MFR00255
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
Votre prix4,499.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
00255 (C00255) LPS2 IND. LUBRIFIANT DE FORCE

Spécifications

  • Type
    Lubrifiant
  • Type de contenant
    Fût
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Composition
    Distillats légers hydrotraités, huile minérale de pétrole, dioxyde de carbone
  • Plage de température
    -58 à 350 °F
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Brun
  • Certification
    NSF H2
  • Règlements
    Règlement 40 C.F.R. 372 de la FDA
  • Point d’éclair
    174.2 °F
  • Poids net
    380.7 lb
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    078827002552
  • CUP_NON
    078827002552
  • Additifs inclus
    Aucun additif
  • Norme de protection de l’environnement
    Ne contient pas de toxines reproductives ou développementales (selon la liste de l’État du Canada), de perturbateurs endocriniens (selon la liste de priorité de recherche de l’Union européenne), d’Asthmagens (selon la liste de l’AOEC), de substances cancérogènes (selon la liste 1-2A-2B du CIRC)
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Liquide combustible (catégorie 4)
  • Base lubrifiante
    Huile minérale
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant polyvalent
  • Norme militaire
    MIL-C-23411A, MIL-C-81309D Type III, MIL-PRF-16173E Grade 3 Classe
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °F à 350 °F
  • Série
    LPS 2
  • Gravité spécifique
    0.82 à 0.86
  • Normes respectées
    Enregistrement NSF n° 059848
  • Poids
    400.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif