Motion
222MS

Loctite
222MS

Ensacheuse Threadlocker – Faible, Violette, Anaérobie, 10 ml, Bouteille
N° D’ARTICLE MI00770726
N° MFR222MS
Prix26.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
222MS

Ensacheuse Threadlocker – Faible, Violette, Anaérobie, 10 ml, Bouteille
N° D’ARTICLE MI00770726
N° MFR222MS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
135333 22221 PETITE VIS THRDLCK 222MS
  • Idéal pour les fixations de diamètre de 1/4 po (6 mm) et moins
  • Le pouvoir lubrifiant contrôlé permet des charges de serrage précises
  • Les pièces peuvent être séparées à l’aide d’outils à main

Spécifications

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Comp. matériel
    Métal
  • Force de verrouillage du filetage
    Faible
  • Application
    Vis de réglage, colliers, contrôleurs, vis à tête fraisée, poulies, vis de fixation, porte-outils
  • Couleur
    Violet
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    20 min
  • Résistance au couple de rupture
    80 po
  • Résistance au couple prédominant
    10 à 50 po
  • Type de colis
    Bouteille
  • Taille de l’emballage
    10 ml
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Viscosité
    1200 à 5000 cP
  • Amovible avec
    Outils à main
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Dispositif de verrouillage du filetage
  • Couleur du frein-filet
    Violet
  • Contenant Threadlocker
    Bouteille
  • Démontage du frein-filet
    Amovible
  • CUP_NON
    079340222212

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif