Aperçu
- Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
- Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées
Spécifications
- Solide/SéparéFractionnement
- Diamètre de l’arbre10.625 po
- Diamètre extérieur12.031 po
- Largeur totale0.766 po
- Type de conceptionHS8
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres1
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- BoîtierCaoutchouc
- Conception de casJoint entièrement en caoutchouc
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant085311456593
- Anneaux en V compatibles400275;402750;402752;402754;402756
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex, fendu
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationPlaque de recouvrement
- Application typiqueMachinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes
- Poids1.79 lb