Aperçu
- Dispositif de blocage de filetage amovible à usage général pour fixations de 6 mm à 20 mm ( 1/4 po à 3/4 po) de diamètre
- Verrouille et scelle les fixations filetées
- Les pièces peuvent être séparées à l’aide d’outils à main standard
- Spécifications du mil : Mil-S-46163A Type II Grade N
- ASTM-D5363 : Groupe 3 Classe 2 Grade 1, NSF P1, CFIA
Spécifications
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- Comp. matérielMétal
- Force de verrouillage du filetageMoyen
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- ApplicationMeubles, petits moteurs, ensembles de balançoires
- CouleurBleu
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir5 min
- Résistance au couple de rupture168 po
- Résistance au couple prédominant25 à 60 po
- Type de colisBouteille
- Taille de l’emballage10 ml
- Formulaire de produitLiquide
- Viscosité1200 à 5000 cP
- Amovible avecOutils à main
- Classification du dispositif ThreadlockerDispositif de verrouillage du filetage
- Couleur du frein-filetBleu
- Contenant ThreadlockerBouteille
- Démontage du frein-filetAmovible
- CUP_NON079340242210
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation