Aperçu
- Dispositif de blocage de filetage de force moyenne pour les boulons préassemblés jusqu’à 1/2 po (12 mm)
- Pénètre les filets assemblés et serrés par action capillaire
- Fixe les vis de pression et autres assemblages une fois les réglages terminés
- Scelle les soudures et les pièces métalliques poreuses
Spécifications
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- Comp. matérielMétal
- Force de verrouillage du filetagePénétration
- ApplicationConnexions électriques, vis d’instrumentation, vis de fixation
- CouleurVert
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir20 min
- Résistance au couple de rupture90 po
- Résistance au couple prédominant260 po
- Type de colisBouteille
- Taille de l’emballage10 ml
- Formulaire de produitLiquide
- Résistance au cisaillement780 psi
- Viscosité25 à 55 cP
- Amovible avecOutils à main
- Classification du dispositif ThreadlockerDispositif de verrouillage du filetage Wicking Grade
- Couleur du frein-filetVert
- Contenant ThreadlockerBouteille
- Démontage du frein-filetAmovible
- CUP_NON079340290211
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation