63531

Loctite
63531

Composé de rétention - Vert, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00770915
N° MFR63531
Prix89.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
63531

Composé de rétention - Vert, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00770915
N° MFR63531

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix89.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
135516 63531 50ML RC 35
  • Un composé de retenue haute viscosité et haute résistance avec une vitesse de durcissement lente pour permettre le réajustement des pièces pendant l’assemblage

Spécifications

  • Couleur
    Vert
  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Application
    Pour raccord coulissant
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Remplissage de l’écart
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Série
    Composés de retenue
  • Taille du conteneur
    1.69 oz
  • Séchage complet
    24 heures
  • Température de fonctionnement maximale
    -65 °F à 400 °F
  • Apprêt
    Activateur 7471(TM) ou 7649(TM)
  • Résistance au cisaillement
    2900 psi
  • Normes respectées
    MIL SpecMil-R-46082B
  • Type
    Usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif