Aperçu
- L’adhésif anaérobie haute température fixe les ensembles d’ajustement à pression et à glissement
- Ajoute jusqu’à 3,000 psi de puissance de maintien
- Restaure l’ajustement des assemblages usés ou hors tolérance
- Prévient la corrosion de surface
- Fonctionne jusqu’à 400°F
Spécifications
- CouleurVert
- Taille de l’emballage50 ml
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- ApplicationApplications cylindriques à haute température et sans filetage
- Temps de durcissement24 h
- Remplissage de l’écart0.007 po
- Plage de température de fonctionnement-65 à +400 °F
- SérieComposés de retenue
- Taille du conteneur1.69 oz
- Séchage complet24 heures
- Température de fonctionnement maximale-65 °F à 400 °F
- Apprêt7088, 7649 ou 7471
- Résistance au cisaillement3000 psi
- Normes respectéesTesté à Mil-R-46082B.
- TypeRésistance moyenne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation