Motion
6704-B
N° D’ARTICLE MI00771044
N° MFR6704-B
Price$216.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00771044
N° MFR6704-B
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
Votre prix216.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE 6704-B AVEC RACCORD 18"

Spécifications

  • Type
    Tuyau du pistolet graisseur
  • Comprend un assemblage de coupleur
    Comprend un assemblage de coupleur
  • Longueur du tuyau
    18 po
  • Taille du filetage
    1/8 po
  • Type de fil
    NPTF
  • Comp. coupleur
    Raccord de graissage à tête ronde
  • Pression de fonctionnement
    4800 psi
  • Comp. pistolet graisseur
    Pistolets à graisse manuels
  • Numéro du coupleur inclus
    304300-A
  • Comprend
    Émerillon
  • Poids
    0.90 lb
  • Type de produit
    Tuyaux du pistolet graisseur et flexibles souples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif