593509
Nitrile Oil Seal - Solid, 21.000 in Shaft Dia., 22.882 in OD, 0.855 in Overall Width, HS8 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00771151
N° MFR593509
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 21.000 in Shaft Dia., 22.882 in OD, 0.855 in Overall Width, HS8 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00771151
N° MFR593509
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
593509 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Corps entièrement en caoutchouc
  • Joint fendu à une lèvre
  • Rempli de ressort avec ressort protecteur
  • Connexion à ressort positive.
  • Plaque de recouvrement requise.

Spécifications

  • Diamètre de l’arbre
    21.000 po
  • Diamètre extérieur
    22.882 po
  • Largeur totale
    0.855 po
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort avec couvercle à ressort
  • Description de la construction
    Tout caoutchouc, joint fendu, élément unique, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HS8
  • Type de conception
    HS8
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311396288
  • Tolérance de pression
    Non recommandé pour les applications sous pression
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Application typique
    Particulièrement utile pour minimiser le temps perdu par la machine lorsque l’arbre ne peut pas être démonté.
  • Poids
    6.55 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif