Aperçu
- Un démoulage polyvalent et inodore contenant un silicone léger à 2 %, idéal pour les moules chauds ou froids
- Recommandé pour les acryliques, les cellulosiques, les résines ABS, les polystyrènes, les polyesters, la cire et le caoutchouc
- Conforme au règlement 21 CFR 178.3570 de la FDA en tant qu’agent de libération dans la fabrication de matériaux contenant des aliments
Spécifications
- CertificationFDA, NSF H2
- CouleurTransparent
- CompositionDifluoroéthane, éther diméthylique, heptane
- Taille du conteneur12 oz
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages• Un démoulage polyvalent et inodore contenant un silicone léger à 2 %, idéal pour les moules chauds ou froids • Recommandé pour une utilisation sur les acryliques, les cellulosiques, les résines ABS, les polystyrènes, les polyesters, la cire et le caoutchouc • Conforme au règlement 21 CFR 178.3570 de la FDA comme agent de démoulage dans la fabrication de matériaux contenant des aliments
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant075577903023
- Plage de températureMaximum de +550 °F
- TypeLibération de moisissure à usage général