56931

Loctite
56931

Scellant pour filetage de tuyau - 50 ml, bouteille, couleur brune
N° D’ARTICLE MI00771339
N° MFR56931
Prix62.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
56931

Scellant pour filetage de tuyau - 50 ml, bouteille, couleur brune
N° D’ARTICLE MI00771339
N° MFR56931

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix62.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
135492 56931 50ML SCELLANT HYDRAULIQUE
  • Scellant haute résistance à faible viscosité conçu pour le verrouillage et le scellement des tuyaux et raccords en plastique et en métal

Spécifications

  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Type de colis
    Bouteille
  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Base chimique
    Ester de méthacrylate
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Couleur
    Brun
  • Force
    Élevé
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • CUP_NON
    079340569317
  • Application
    Verrouille et scelle les raccords hydrauliques et pneumatiques
  • Plage de température d’application
    72 °F
  • Type de produit chimique
    Ester de méthacrylate
  • Point d’éclair
    199.94 °F
  • Plage de pression de gaz
    10,000 psi
  • Série
    569
  • Gravité spécifique
    1.05 à 25 °F
  • Normes respectées
    ACIA
  • Viscosité
    400 cP
  • Poids
    0.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif