NON. 2 7LB JUPE
Huile pour machine de la série Machine Tool - No, 1 gal, Jug, 20 de qualité SAE, 46 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI00771374
N° MFRNO. 2 7LB JUG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour machine de la série Machine Tool - No, 1 gal, Jug, 20 de qualité SAE, 46 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI00771374
N° MFRNO. 2 7LB JUG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NO 2 7LB BOUTEILLE
  • 20W pour les applications d’huile générale légère
  • Revêtement protecteur supérieur des métaux
  • Lubrification exceptionnelle

Spécifications

  • Type d’huile
    Huile pour machine
  • Classe ISO
    46
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Grade SAE
    20
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Cruche
  • Viscosité
    44
  • Numéro AGMA
    1
  • Additifs inclus
    Anti-friction
  • Numéro CUP du fabricant
    089215600304
  • CUP_NON
    089215600304
  • Poids
    7.50 lb
  • Application
    Applications d’huile générales légères, graisseurs de conduites d’air, godets d’huile
  • Couleur
    Ambre
  • Caractéristiques et avantages
    •20W pour les applications d’huile générale légère •Revêtement de protection supérieur des métaux • Lubrification exceptionnelle
  • Point d’éclair
    185°C/365 °F
  • Point d’écoulement
    -34°C/-30 °F
  • Série
    SPO
  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Type de base
    Minéral
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type de produit
    Huile pour machine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif