Série
Série H
Déplacement
5.90 po3/r
Régime maximum continu
304 tr/min
Couple continu
1368 po
Pression continue
1800 psi
Débit continu
15 gal/min
Type de port du moteur
Tuyau standard britannique
Taille du port du moteur
1/2–14 BSPP
Type d’arbre
Droit
Taille de l’arbre de sortie
1 po droit - Clé Woodruff
Type de joint
Standard
Drain de caisse
1/4–19 ports BSPP
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Tuyau standard britannique (BSP) taille de port G 1/2
Type de port réel
Le port G 1/2 accepte les raccords avec élément de scellement métallique élastomérique ou déformable par pièce 3852
Arbre de sortie réel
25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et trou fileté 1/4-20
Bride de montage réelle
2 Boulon standard : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Montage
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
3.87 po
Longueur totale
6.72 po
Largeur totale
5.27 po
Débit intermittent
18 gal/min
Pression intermittente
2400 psi
Couple intermittent
1829 po
Type de montage
Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 007 - Conception 60023-000, 008 et 009 - 60540-000
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 007 - Conception 60032-000, 008 et 009 - 60544-000
Course de roulement de rechange
Conception 007, 008 et 009 - 7462-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
Conception 007, 008 et 009 - 7537-000
Arbre de sortie de rechange
Conception 007, 008 et 009 - 7360-001
Gérotor de rechange vendu séparément
009 Conception - 8277-003
Entraînement de rechange - Vendu séparément
009 Conception - 616-000
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 007, 008 et 009 - 16292-088 - 4 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 009 - 16294-175 - 7 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 009 - Conception 22230-006, 008 et 007 - 7359-006
Bride de montage de rechange
Conception 009 et 008 22000-001, 007 7463-000
Poids
11.8 lb
Fluides recommandés
Huile hydraulique antiusure de qualité supérieure avec une viscosité d’au moins 701 Sus ou 13Cst avec la meilleure plage de 100 - 200 Sus ou 20 - 43 Cst à la température de fonctionnement,
Filtration recommandée
Selon le code de propreté Iso. Niveau 18/13
N° du manuel de réparation
7-117
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-121
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Manuel des pièces et des réparations
Brochure du produit
Viscosité d’huile continue maximale
100 Ditesbold universel seconde
Configuration du port
G 1/2 Embouts droits BSP