Aperçu
- Sans danger pour le plastique, le caoutchouc, le tissu, la peinture et tous les métaux
- Film cireux, doux et autocicatrisant
- Assure une lubrification sans élingue
- Prévient la rouille et la corrosion
- Protège jusqu’à deux ans à l’intérieur
- Applications : fuselages d’aéronefs, bornes de batterie, câbles, chaînes et poulies, sections de chargement, ascenseurs, pièces métalliques, équipement de forage en mer et connexions électriques extérieures
Spécifications
- CompositionDistillats de pétrole
- Taille du conteneur11 oz
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- FormulaireLiquide
- Poids net11 oz
- CouleurBrun
- Normes de l’industrie respectéesACGIH, OSHA
- Numéro CUP du fabricant078827003160
- CUP_NON078827003160
- Composé chimiqueEssences minérales
- Point d’éclair64.4 °F
- Espérance de vie intérieureMoyen
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- Espérance de vie en plein airMoyen
- RetirableModéré
- Gravité spécifique0.82
- Normes respectéesMIL-C-16173D-Grade 2, MIL-C-0083933A, AIMS 09-08-000 Type I Grade 2
- Contenu en COV0.63
- Poids11.40 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion La solution de nettoyage Iron-Steel permet de réaliser des économies Étude de casMotion a fourni au client le produit Scrubs-in-a- Bucket de LPS, un produit de nettoyage conçu pour nettoyer efficacement les outils sans causer de rouille. Lors de l’essai à l’usine, le client a trouvé la solution efficace non seulement dans l’application cible, mais aussi dans plusieurs autres domaines.
Voir la documentation
Durabilité et croissance de soutien LPSDurabilité et croissance de soutien LPS
Voir la documentation