Aperçu
Spécifications
- Puissance d’entrée maximale2.020 ch à 1750 tr/min
- Ratio4.06:1
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Type d’entréeC-Face Quill
- Type de sortieArbre plein
- Direction de sortieDroite
- Taille d’entrée5/8 po
- Taille de sortie1 po
- Distance centrale2.12 po
- RéductionCélibataire
- Taille du réducteur du fabricant221
- Débit maximal tr/minEntrée 431.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal343 po-lb à 100 tr/min
- Capacité de charge suspendue465 lb
- Dimensions du boîtier6 x 8-3/4 x 6.84 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.84 po
- Longueur du boîtier6 po
- Largeur du boîtier8-3/4 po
- Normes respectéesAGMA
- Catalogue du fabricant
- Type de montageBase horizontale
- Poids26.00 lb