7216-B
Pompe à huile - Pompe pneumatique, huile, débit de 7 gal/min, 2:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00771793
N° MFR7216-B
Prix4,078.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à huile - Pompe pneumatique, huile, débit de 7 gal/min, 2:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00771793
N° MFR7216-B
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
Prix4,078.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7216-B POMPE
  • Les pompes Alemite Classe 1 et 2 sont conçues pour traiter les fluides légers à moyens tels que les encres, les arômes et les huiles
  • Le tube de descente à double bille assure un amorçage positif pour un fonctionnement fiable
  • Recommandé pour les applications de distribution

Spécifications

  • Type de lubrification
    Huile
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Taille du contenant compatible
    55 gal (É.-U.)
  • Matériau de la pompe
    Acier
  • Débit
    7 gal/min
  • Raccordement du filetage de sortie
    3/8 NPTF (femme) en
  • Rapport de pompe
    2:1
  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/4 po
  • Fluides compatibles
    Liquides corrosifs
  • CUP_NON
    098468106167
  • Caractéristiques et avantages
    • Les pompes Alemite Classe 1 et 2 sont conçues pour traiter les fluides légers à moyens tels que les encres, les arômes et les huiles • Le tube de descente à double bille assure un amorçage positif pour un fonctionnement fiable • Recommandé pour les applications de distribution
  • Poids
    20.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif