Motion
F226D-17-B7
Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - double réduction, 17:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creux, 1.2500 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur F226
N° D’ARTICLE MI00771975
N° MFRF226D-17-B7
Prix5,824.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - double réduction, 17:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creux, 1.2500 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur F226
N° D’ARTICLE MI00771975
N° MFRF226D-17-B7
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
Prix5,824.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE F226D-17-B7

Spécifications

  • Réduction
    Double
  • Type d’assemblage
    Aucune base
  • Ratio
    17:1
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Distance centrale
    2.60 po
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Montage
    De base
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Taille du réducteur du fabricant
    226
  • Série
    F200
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • CUP_NON
    781711472200
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Puissance d’entrée maximale
    1.260 hp
  • Débit maximal tr/min
    101.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1068 po-lb
  • Normes respectées
    AGMA
  • Poids
    29.13 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif