Motion
317875-25
Tuyau de 1/4 po - À utiliser avec l'enrouleur de tuyau à graisse
N° D’ARTICLE MI00771999
N° MFR317875-25
Prix336.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 1/4 po - À utiliser avec l'enrouleur de tuyau à graisse
N° D’ARTICLE MI00771999
N° MFR317875-25
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
Prix336.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
317875-25 FLEXIBLE HP 1/4" DI, 1/2" -27N S
  • Tuyau graisseur haute pression avec rafale de 8,000 et 20,000 psi
  • Raccord conique femelle NS 1/2 po-27 x raccord conique femelle NS 1/2 po-27

Spécifications

  • Type
    Tuyau de 1/4 po
  • À utiliser avec
    Enrouleur de flexible à graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    098468123331
  • CUP_NON
    098468123331
  • Caractéristiques et avantages
    • Tuyau graisseur haute pression avec 8,000 et 20,000 psi • Raccord conique femelle NS 1/2"-27 x 1/2"-27
  • Comprend
    Cône NS 1/2"-27 (f) x 1/2"-27 Raccord conique NS (f)
  • Poids
    6.50 lb
  • Longueur totale
    25 pi
  • Type de produit
    Accessoires pour équipement de lubrification

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif